項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 無銷腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 無銷萬向節 |
腳輪材質 | 尼龍 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 白色 |
核心材料 | 尼龍 |
硬度計 | 80邵氏D |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 拋光鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 3 x 3“ |
額定負載 | 2200磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-5/8 x 3-5/8" |
總高度 | 9.5“ |
平板尺寸 | 4 x 4-1 / 2英寸 |
板厚 | 0.25“ |
板型 | B |
賽道 | 單球硬化 |
替換輪 | 製造商No 200 NY2H |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -4度至176度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 白色 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 尼龍 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 3.76 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 總高度 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 賽道 | 替換輪 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 輪轂顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSK 125 NT0E | 6.5“ | 300至999磅 | 聚氨酯 | 單球 | 125號NT0E | -22度至176度F | 普通孔 | 紅 | 新台幣3,449元 | ||
TSK 200 NT0E | 9.5“ | 300至999磅 | 聚氨酯 | 單球 | - | -22度至176度F | 普通孔 | 紅 | 新台幣5,113元 | ||
TSK 100 RP1G | 5.625“ | 300至999磅 | 酚醛 | 單球硬化 | 製造商編號WS8020040 | Â65度至250度F | 滾筒 | 黑色 | 新台幣2,418元 | ||
TSK 125 GR2H | 6.5“ | 300至999磅 | 我們的乳膠 | 單球硬化 | 製造商125號GR2H | -40度至158度F | 密封球 | 湖水綠 | 新台幣4,329元 | ||
TSK 125 RP1G | 6.5“ | 1000至2999磅 | 酚醛 | 單球硬化 | 製造商編號WS8020050 | Â65度至250度F | 滾筒 | 黑色 | 新台幣3,209元 | ||
TSK 150 GR2H | 7.5“ | 300至999磅 | 我們的乳膠 | 單球硬化 | 製造商150號GR2H | -40度至158度F | 密封球 | 湖水綠 | 新台幣5,341元 | ||
TSK 150 RP1G | 7.5“ | - | - | 單球硬化 | 製造商編號WS8020060 | - | 滾筒 | 黑色 | 新台幣3,128元 |