項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 尼龍 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 尼龍 |
硬度計 | 80邵氏D |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 1-3 / 4 x 3英寸 |
額定負載 | 330磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-3/8 x 3-3/16" |
總高度 | 5" |
平板尺寸 | 3-1 / 8 x 4英寸 |
板厚 | 0.125“ |
板型 | A |
賽道 | 單球 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | 14度至104度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 尼龍 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 總高度 | 包括腳輪制動器 | 腳輪產品組 | 平板尺寸 | 板厚 | 板型 | 賽道 | 車輪軸承 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSV 125 BN0S | 6" | 沒有 | 旋轉腳輪 | 3-1 / 8 x 4英寸 | 0.125“ | A | 單球 | 普通孔 | 新台幣757元 | ||
TSET 100 PN1T FB | 5 9機構/ 16“ | 是 | 剎車萬向腳輪 | 4英寸x 4-1 / 8英寸 | 0.187“ | B | 精密球 | - | 新台幣680元 |