Rex Cut 132803 | 切割輪 3 X 1/8 X 3/8 12095 Rpm | 39cw42 | XNUMXcwXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

REX CUT 132803切割輪3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm | AH8YZE 39CW42

REX CUT 132803 切割輪 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm

有現貨
貨號:AH8YZE Model: 132803,en交叉編號:39CW42

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$335 /單元
本產品只能以25的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目砂輪
磨料氧化鋁
喬木洞3機構/ 8“
鑽石淘汰賽沒有
砂礫54
最高 轉速12,095
厚度1機構/ 8“
輪徑3"
輪型輸入1

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)7.3
船長(厘米)11.75
船寬(厘米)11.75
原產地US

產品型號

產品型號喬木洞最高 轉速厚度價錢
REX CUT 131233切割輪3 x 1/16 x 3/8 18080 rpm | AH8YZD 39CW37 1312333機構/ 8“18,0801機構/ 16“新台幣340元
REX CUT 132813切割輪3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm | AH8YZF 39CW43 1328133機構/ 8“12,0951機構/ 8“新台幣340元
REX CUT 830072切割輪精細硬3x1 / 1 x3 / 8 20000 rpm | AH8YZG 39CW48 8300723機構/ 8“20,0001機構/ 16“新台幣344元
REX CUT 830068切割輪中型3x1 / 16x3 / 8 20000 rpm | AH8YZH 39CW49 8300683機構/ 8“20,0001機構/ 16“新台幣334元
REX CUT 830022切割輪中度柔軟3 x1 / 8 x1 / 4 20000 rpm | AH8YZJ 39CW52 8300221機構/ 4“20,0001機構/ 8“新台幣371元
REX CUT 897212切割輪粗3 x1 / 16 x1 / 4 18000 rpm | AH8YZQ 39CW68 8972121機構/ 4“18,0001機構/ 16“新台幣340元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

REX CUT 132803 切割輪 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm
新台幣335元 /單元