得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 銷釘 |
直徑 | 0.0939至0.0941“ |
雙剪切強度(磅) | 1000 |
完 | 鈍化 |
長度公差 | +/- 0.010英寸 |
材料 | 416不銹鋼 |
公稱通徑 | 3機構/ 32“ |
總長度 | 1.25“ |
洛氏硬度 | C36 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |