TYGON S3 B-44-3 系列不含鄰苯二甲酸鹽軟管
Tygon S3 B-44-3 系列軟管是食品和飲料行業輸送和分配流體的理想選擇。
篩選
硬度: 邵氏A:66 、SAE 或公制: SAE ,溫度。 範圍: -32 度到 165 度。 F , 抗拉強度: 2,200 PSI , 管材質: PVC
次數 | 型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 彎曲半徑 | 室壁厚度 | 最大。 壓力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAB00073 | 1 1機構/ 2“ | 1 7機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 20 PSI | 詢價
|
A | AAB00074 | 1 1機構/ 2“ | 2" | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 26 PSI | 詢價
|
A | AAB00070 | 1 1機構/ 4“ | 1 5機構/ 8“ | 3" | 3機構/ 16“ | 24 PSI | 詢價
|
A | AAB00071 | 1 1機構/ 4“ | 1 3機構/ 4“ | 4" | 1機構/ 4“ | 30 PSI | 詢價
|
A | AAB00069 | 1 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 2“ | 2 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 17 PSI | 詢價
|
A | AAB00062 | 1" | 1 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 20 PSI | 詢價
|
A | AAB00065 | 1" | 1 1機構/ 2“ | 2" | 1機構/ 4“ | 36 PSI | 詢價
|
A | AAB00064 | 1" | 1 3機構/ 8“ | 1 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 28 PSI | 詢價
|
A | AAB00038 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 36 PSI | 詢價
|
A | AAB00037 | 1機構/ 2“ | 11機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 32“ | 28 PSI | 詢價
|
A | AAB00036 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 20 PSI | 詢價
|
A | AAB00017 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 36 PSI | 詢價
|
A | AAB00016 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 32“ | 28 PSI | 詢價
|
A | AAB00018 | 1機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | 1" | 3機構/ 32“ | 49 PSI | 詢價
|
A | AAB00019 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 62 PSI | 詢價
|
A | AAB00007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 62 PSI | 詢價
|
A | AAB00006 | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 1 1機構/ 4“ | 1機構/ 32“ | 45 PSI | 詢價
|
A | AAB00002 | 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 32“ | 70 PSI | 詢價
|
A | AAB00003 | 1機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 108 PSI | 詢價
|
A | AAB00053 | 3機構/ 4“ | 1" | 3機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 26 PSI | 詢價
|
A | AAB00029 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 3" | 1機構/ 8“ | 45 PSI | 詢價
|
A | AAB00027 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 2" | 1機構/ 16“ | 26 PSI | 詢價
|
A | AAB00028 | 3機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 2 1機構/ 2“ | 3機構/ 32“ | 36 PSI | 詢價
|
A | AAB00014 | 3機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 78 PSI | 詢價
|
A | AAB00012 | 3機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 3" | 1機構/ 16“ | 45 PSI | 詢價
|
A | AAB00011 | 3機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 2 1機構/ 2“ | 1機構/ 32“ | 34 PSI | 詢價
|
A | AAB00013 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 4" | 3機構/ 32“ | 62 PSI | 詢價
|
A | AAB00005 | 3機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 78 PSI | 詢價
|
A | AAB00004 | 3機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | 1" | 1機構/ 32“ | 47 PSI | 詢價
|
A | AAB00046 | 5機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 1" | 1機構/ 8“ | 30 PSI | 詢價
|
A | AAB00024 | 5機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 1 3機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 52 PSI | 詢價
|
A | AAB00023 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 1 1機構/ 2“ | 3機構/ 32“ | 41 PSI | 詢價
|
A | AAB00010 | 5機構/ 32“ | 9機構/ 32“ | 2" | 1機構/ 16“ | 52 PSI | 詢價
|
A | AAB00009 | 5機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 1 3機構/ 4“ | 1機構/ 32“ | 31 PSI | 詢價
|
A | AAB00059 | 7機構/ 8“ | 1 1機構/ 8“ | 1 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 23 PSI | 詢價
|
A | AAB00034 | 7機構/ 16“ | 11機構/ 16“ | 4" | 1機構/ 8“ | 39 PSI | 詢價
|
功能
- 這些管具有玻璃狀的透明壁,可以輕鬆目視監測流量,並具有不潤濕特性,便於完全排水和簡單的沖洗清潔。
- 由於其無味/無味的特性,該管道允許傳輸多種飲料,例如軟飲料、果汁、調味茶和瓶裝水。
- 輕巧靈活的設計便於操作和快速安裝。 這些管子可以很容易地彎曲以適應突然的拐角和障礙物,從而減少了對聯軸器或配件的需求。
- 它們具有耐化學性,不含 BPA/鄰苯二甲酸鹽,從而顯著減少對環境的影響和嚴重的健康問題。
標準與批准
- FDA的
- 美國國家科學基金會
- 3-A
- 日本食品衛生法
- 達到
- 1935 / 2004 / EC
- 10 / 2011 / EU
常问问题解答
什麼是熱塑性和熱塑性彈性體 (TPE)?
這些材料用於水性食品、乳製品和低酒精飲料。 TPE 具有高靈活性、密封性和長泵壽命(長達 1000 小時),使其成為各種應用的理想選擇,例如盒中袋糖漿分配系統。
將採用哪些清潔和消毒方法?
Tygon S3 B-44-3 系列軟管可以使用環氧乙烷進行滅菌或在 30 華氏度下高壓滅菌 250 分鐘。
什麼是生物基增塑劑?
生物基增塑劑由植物提取物製成,以減少溫室氣體等環境影響。 與石油基物質相比,它們是食品和飲料產品的更安全選擇。