項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 1機構/ 4“ |
硬度 | 邵氏A:66 |
內部Dia。 | 3機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 78 PSI |
外直徑。 | 7機構/ 16“ |
SAE或公制 | SAE |
溫度。 範圍 | -32 度到 165 度。 F |
拉伸強度 | 2,200 PSI |
燈管顏色 | 重設 |
管長度 | 50尺 |
管材 | PVC |
真空等級 | 29.9英寸汞柱 |
室壁厚度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 1.88 |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 彎曲半徑 | 室壁厚度 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB00002 | 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 32“ | 70 PSI | - | 詢價
|
AAB00003 | 1機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 108 PSI | 新台幣2,404元 | |
AAB00004 | 3機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | 1" | 1機構/ 32“ | 47 PSI | - | 詢價
|
AAB00005 | 3機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 78 PSI | 新台幣2,685元 | |
AAB00006 | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 1 1機構/ 4“ | 1機構/ 32“ | 45 PSI | 新台幣1,130元 | |
AAB00007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 62 PSI | 新台幣3,036元 | |
AAB00009 | 5機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 1 3機構/ 4“ | 1機構/ 32“ | 31 PSI | 新台幣1,734元 |