扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TYGON AAB00023 PVC Tubing, SAE, 5/16 Inch Inside Dia., 1/2 Inch Outside Dia. | CM9ATG 2LPU4

TYGON AAB00023 PVC 管,SAE,內徑 5/16 英寸,外徑 1/2 英寸

有現貨
貨號:CM9ATG 型號:AAB00023交叉參考:2LPU4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,992 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
彎曲半徑1 1機構/ 2“
硬度邵氏A:66
內部Dia。5機構/ 16“
最大。 壓力41 PSI
外直徑。1機構/ 2“
SAE或公制SAE
溫度。 範圍-32 度到 165 度。 F
拉伸強度2,200 PSI
燈管顏色重設
管長度50尺
管材PVC
真空等級29.9英寸汞柱
室壁厚度3機構/ 32“

送貨信息:

船重(kg) 1.71

產品型號

產品型號內部Dia。外直徑。彎曲半徑室壁厚度最大。 壓力價錢
TYGON AAB00002 PVC 管,SAE,1/16 英吋內徑,1/8 英吋外徑。 | CM9ARP 2LPR5 AAB000021機構/ 16“1機構/ 8“1機構/ 4“1機構/ 32“70 PSI-
詢價
TYGON AAB00003 PVC 管,SAE,1/16 英吋內徑,3/16 英吋外徑。 | CM9ARQ 2LPR6 AAB000031機構/ 16“3機構/ 16“1機構/ 2“1機構/ 16“108 PSI新台幣2,404元
TYGON AAB00004 PVC 管,SAE,內徑 3/32 英寸,外徑 5/32 英寸| CM9ARR 2LPR7 AAB000043機構/ 32“5機構/ 32“1"1機構/ 32“47 PSI-
詢價
TYGON AAB00005 PVC 管,SAE,內徑 3/32 英寸,外徑 7/32 英寸| CM9ART 2LPR8 AAB000053機構/ 32“7機構/ 32“3機構/ 4“1機構/ 16“78 PSI新台幣2,685元
TYGON AAB00006 PVC 管,SAE,1/8 英吋內徑,3/16 英吋外徑。 | CM9ARU 2LPR9 AAB000061機構/ 8“3機構/ 16“1 1機構/ 4“1機構/ 32“45 PSI新台幣1,130元
TYGON AAB00007 PVC 管,SAE,1/8 英吋內徑,1/4 英吋外徑。 | CM9ARV 2LPT1 AAB000071機構/ 8“1機構/ 4“1 1機構/ 2“1機構/ 16“62 PSI新台幣3,036元
TYGON AAB00009 PVC 管,SAE,內徑 5/32 英寸,外徑 7/32 英寸| CM9ARW 2LPT2 AAB000095機構/ 32“7機構/ 32“1 3機構/ 4“1機構/ 32“31 PSI新台幣1,734元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TYGON AAB00023 PVC 管,SAE,內徑 5/16 英寸,外徑 1/2 英寸
新台幣8,992元 /單元