項目 | 快速作用切管機 |
刀片材料 | 機加工鋼 |
主體材料 | 鋁 |
削減 | 銅、鋁、黃銅、塑料、CPVC、PEX、PE、PB |
切割動作 | 手動操作 |
切割能力 | 1/8" to 1-1/4" |
手柄設計 | |
總長度 | 6.75“ |
替換輪 | 製造商編號74720,或製造商。 銅號E-3469 / 33185 |
船重(kg) | 0.58 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8203406000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 切割能力 | 總長度 | 替換輪 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31647 | 1 / 4“到2” | 8.75“ | 製造商編號74720,或製造商。 銅號E-3469 / 33185 | 新台幣5,116元 | ||
36592 | 1“到3” | 9.5“ | 製造商 第74720號 | 新台幣6,253元 | ||
36597 | 1-1/4" to 3-1/2" | 9.5“ | 製造商編號E-3469 / 33185 | 新台幣5,791元 | ||
31657 | 1-1 / 2“至4” | 12.5“ | 製造商 第74730號 | 新台幣7,924元 | ||
31662 | 4“至6-5 / 8” | 15.75“ | 製造商編號E-2558 / 33170 | 新台幣8,011元 | ||
31632 | 1/4" to 1-5/8" | 8.187“ | 製造商編號E-3469 / 33185,製造商編號E-4546 / 33190 | 新台幣2,759元 | ||
31642 | 1/4" to 2-5/8" | 12“ | 製造商編號E-3469 / 33185,製造商編號E-4546 / 33190 | 新台幣4,470元 |