項目 | 管道切割機 |
刀片材料 | 機加工鋼 |
主體材料 | 鐵 |
削減 | 不銹鋼 |
切割動作 | 手動操作 |
切割能力 | 1 / 8“到2” |
手柄設計 | |
總長度 | 18“ |
替換輪 | 製造商編號F-514 / 33100,Mfr。 F-3 / 33105號,製造。 F-3S / 33110號 |
UPC | 0095691328205 |
船重(kg) | 3.18 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 44.7 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8203406000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 刀片材料 | 主體材料 | 切割動作 | 切割能力 | 處理材料 | 總長度 | 替換輪 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23498 | 鐵件 | 鋁 | 棘輪 | 高達1-5 / 8“ | 鋁 | 8.5“ | 製造商編號RCB-1625 / 27858 | 新台幣3,521元 | ||
30088 | 鐵件 | 鋁 | 棘輪 | 1/2" to 2-3/8" | 鋁 | 10“ | 製造商編號RCB-2375 / 30093 | 新台幣6,041元 | ||
32830 | 機加工鋼 | 鐵 | 手動操作 | 1“到3” | 鐵件 | 25.5“ | 製造商F-515 / 33120,Mfr。 編號F-299S / 33130 | 新台幣15,909元 | ||
32840 | 機加工鋼 | 鐵 | 手動操作 | 2“到4” | 鐵件 | 25.5“ | 製造商F-515 / 33120,Mfr。 編號F-299S / 33130 | 新台幣23,811元 | ||
40868 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,624元 | 詢價
| |
6-S | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣34,904元 | ||
466-S | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣46,820元 |