項目 | 四輪切管機 |
刀片材料 | 機加工鋼 |
主體材料 | 鐵 |
削減 | 不銹鋼 |
切割動作 | 手動操作 |
切割能力 | 3 / 4“到2” |
手柄設計 | |
處理材料 | 鐵 |
總長度 | 18“ |
替換輪 | 製造商F-3 / 33105,Mfr。 編號F-3S / 33110 |
船重(kg) | 3.06 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 45.21 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8203406000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 切割能力 | 總長度 | 替換輪 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32880 | 2-1 / 2“至4” | 26.5“ | 製造商F-299S / 33130,製造。 F-229 / 33125號 | 新台幣32,453元 |