項目 | 管道檢測攝像機捲軸 |
電纜直徑 | 0.27“ |
電纜類型 | 集成了電源/視頻信號的耐磨包裝內芯 |
連接器類型 | 防水通用3針 |
顯示顏色 | 顏色 |
材料 | 帶防水注塑組件的鋼框架 |
工作溫度。 | 32度至115度F |
總高度 | 21“ |
總長度 | 15.5“ |
總寬度 | 9" |
管道容量 | 1-1 / 2“至4” |
能量源 | 鋰離子電池 |
防水 | 相機最高可達 266 英尺。 |
船重(kg) | 6.77 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 22.35 |
HS代碼 | 8528592500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 防水 | 電纜直徑 | 材料 | 工作溫度。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40008 | 相機最高可達 225 英尺。 | 1機構/ 4“ | - | 32度至115度F | 18“ | 13.5“ | 7" | 顯示器(不包括) | 新台幣209,288元 | ||
42348 | 相機最高可達 225 英尺。 | 0.31“ | 硬化不銹鋼攝像頭,帶藍寶石鏡頭蓋,聚丙烯塗層玻璃纖維內芯推桿,金屬框架,聚乙烯鼓 | -40度至130度F | 24“ | 21“ | 14“ | 顯示器(不包括) | - | 詢價
| |
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣457,258元 | ||
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣454,240元 | ||
標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣633,565元 | ||
緊湊型2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣316,650元 | ||
70808 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣224,768元 |