項目 | 管道檢測攝像機捲軸 |
電纜直徑 | 0.31“ |
電纜類型 | 集成了電源/視頻信號的耐磨包裝內芯 |
連接器類型 | 防水通用3針 |
顯示顏色 | 顏色 |
材料 | 硬化不銹鋼攝像頭,帶藍寶石鏡頭蓋,聚丙烯塗層玻璃纖維內芯推桿,金屬框架,聚乙烯鼓 |
輪數 | 2 |
工作溫度。 | -40度至130度F |
總高度 | 24“ |
總長度 | 21“ |
總寬度 | 14“ |
管道容量 | 1-1 / 2“至6” |
能量源 | 顯示器(不包括) |
防水 | 相機最高可達 225 英尺。 |
船重(kg) | 19.78 |
船高(厘米) | 68.83 |
船長(厘米) | 58.93 |
船寬(厘米) | 38.61 |
HS代碼 | 8525803010 |
原產地 | US |