Ridgid 36518 油壓彎管機,手動 | Raptor Supplies 台灣
RIDGID 36518 液壓彎管機,翻折翼,3/8 至 2 英吋尺寸 | AF2AAP 6PFE8

RIDGID 36518 液壓彎管機,翻折翼,3/8 至 2 英寸尺寸

有現貨
貨號:AF2AAP Model: 36518,en交叉參考:6PFE8

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$74,877 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手動液壓彎管機
彎曲半徑1 25/32" 至 7 7/8"
功能自升式翼彎機,用於標準氣體和黑管的精密冷彎
材料鐵件
尺寸範圍3 / 8“到2”
UPC0095691365187

送貨信息:

船重(kg) 74.39
船高(厘米)48.26
船長(厘米)81.28
船寬(厘米)35.56
HS代碼8462290050
原產地CN

產品詳細說明:

RIDGID 36518 液壓彎管機用於冷彎直徑最大 2 英寸的標準燃氣管。 它是現場彎曲、機器製造和鍋爐製造應用的理想選擇。

功能

  • 提供手動控制以向上/向下移動手柄以實現精確彎曲。
  • 每個泵的氣缸行程長,帶有單迴路液壓系統和復位彈簧裝置,可最大限度地減少操作員的疲勞。
  • 方便的上翻翼配置,可在安裝和拆卸過程中快速接觸管道。
  • 具有耐用的活塞密封件和減壓閥,可分別防止液壓系統過早洩漏和過壓。
  • 彎曲角度指示器進行測量並減少啟動、停止和管道拆卸工作。
  • 隨附一套液壓彎管機零件,例如用於標準燃氣管道應用的支撐角、銷固定、U 型支架和成型器。

經常問的問題:

Q. 本彎管機使用的管道應符合哪些標準?

A.

  • EN 10255
  • ASTM A53 附表 40 和 80
  • DIN 2440 和 2441
  • BS 1387
  • GB/3091(ISO 559)

Q. 使用液壓彎管機時應注意哪些安全規則?

A.

  • 彎曲管道時,請記住讓您的手遠離模具和滾輪。
  • 在維護期間,請始終使用推薦的液壓油。

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RIDGID 36518 液壓彎管機,翻折翼,3/8 至 2 英寸尺寸
新台幣74,877元 /單元