項目 | 軸流風扇 |
安培 | 0.26/0.24 |
軸承 | 球 |
刀片材料 | 鐵件 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 156 |
分貝 | 54/56 |
深度 | 5-1 / 5“ |
電氣連接 | 終端 |
身高 | 10“ |
房屋裝修 | 淺灰色(RAL 7035) |
外殼材質 | PBT塑料 |
Hz | 50/60 |
最高 環境溫度。 | 131 F |
電機絕緣 | B類 |
電機類型 | 自啟動陰影桿 |
安裝眼OC | 8-13 / 16“ |
安裝位置 | 垂直或水平 |
段落 | 1 |
要求 | 硬接線 |
三方圈 | 方形 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 230 VAC |
瓦 | 40/42 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 2.09 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 房屋裝修 | 安培 | 刀片材料 | 外殼材質 | 最高 環境溫度。 | 電機類型 | 安裝位置 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9969937 | 黑漆 | 0.25/0.21 | 聚碳酸酯 | 鋁 | 158 F | 陰影極 | 直式 | 1 | 新台幣14,559元 | ||
9969939 | 黑漆 | 0.12/0.1 | 聚碳酸酯 | 鋁 | 158 F | 陰影極 | 直式 | 1 | 新台幣14,559元 | ||
3237110 | 淺灰色(RAL 7035) | 0.12/0.1 | 鐵件 | PBT塑料 | 131 F | 自啟動陰影桿 | 垂直或水平 | 1 | 新台幣10,913元 | ||
3238110 | 淺灰色(RAL 7035) | 0.24/0.22 | 鐵件 | PBT塑料 | 131 F | 自啟動陰影桿 | 垂直或水平 | 1 | 新台幣17,825元 | ||
3239110 | 淺灰色(RAL 7035) | 0.24/0.22 | 鐵件 | PBT塑料 | 131 F | 自啟動陰影桿 | 垂直或水平 | 1 | 新台幣21,103元 | ||
3240110 | 淺灰色(RAL 7035) | 0.38/0.42 | 鐵件 | PBT塑料 | 131 F | 自啟動陰影桿 | 垂直或水平 | 1 | 新台幣23,083元 | ||
3241110 | 淺灰色(RAL 7035) | 0.52/0.48 | 鐵件 | PBT塑料 | 131 F | 自啟動陰影桿 | 垂直或水平 | 1 | 新台幣21,807元 |