項目 | 電磁門釋放 |
Amp Draw @ 12V | 0.02 |
Amp Draw @ 24V | 0.02 |
完 | 鋁 |
保持力(磅) | 30 |
輸入電壓 | 120伏交流電,24伏交流電/直流12伏直流電 |
鎖體深度(英寸) | 1 |
鎖體長度(英寸) | 4-5/8 |
鎖體寬度 | 2-3 / 4英寸 |
材料 | 鐵件 |
所需功率 | 0.08 A @ 12VDC,0.08A @ 24VAC /直流,0.08A @ 120VAC |
從牆投影 | 7/8英寸 |
類別 | 壁掛式,嵌入式 |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8505193000 |
原產地 | US |