項目 | 壓力感應開關 |
深度 | 3" |
差動(英寸WC) | + / - 0.02 |
電氣額定值 | 300 至 115 VAC、277 安培、無感至 15 VAC 時為 277 VA 先導負載 |
功能 | 檢測正壓、負壓或差壓 |
身高 | 4 3機構/ 32“ |
安裝孔OC | 3-3 / 4英寸 |
安裝位置 | 直式 |
工作溫度 範圍 | -40到180 F. |
壓力設定範圍 | 0.15 +/-、0.02 至 5.0 英寸。 廁所 |
採樣線連接器 | 整體壓縮 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 暖通空調/通用 |
信號寬度 | 4.62“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |