項目 | 液位開關 |
接觸等級 | 5A |
擴展模組 | NEMA 4 |
所需功率 | 100-240 VAC |
探針長度 | 12“ |
過程連接 | 1 / 2“NPT |
開關類型 | DPDT |
類別 | 射頻電容點 |
船重(kg) | 2.39 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 56.39 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8536509045 |
原產地 | US |
型號 | 探針長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|
5318BB1AP06 | 6" | 新台幣107,018元 | |
5318BB1A740AB018N0 | 18“ | 新台幣113,288元 | |
5318BB1AP24 | 24“ | 新台幣94,510元 |