項目 | 嵌入式拉手 |
顏色 | 黃銅 |
開孔高度 | 3-1 / 8“ |
開孔寬度 | 1-3 / 4“ |
完 | 拋光黃銅 |
握把長度 | 3-1 / 8“ |
硬體規格 | 包含 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 鋁/黃銅/青銅/不銹鋼 |
安裝類型 | 夾子/緊固件 |
總長度 | 5" |
總寬度 | 3.5“ |
板厚 | 7機構/ 8“ |
投影 | 1" |
螺絲尺寸 | #8 x 3/4短信 |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8302419015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺絲尺寸 | 顏色 | 完 | 額定負荷(是/否) | 材料 | 總長度 | 總寬度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.32D | #8 x 3/4短信 | 銀色 | 緞 | N | 鋁/黃銅/青銅/不銹鋼 | 5" | 3.5“ | 1" | 新台幣1,532元 | ||
94.32DMS | #8 x 3/4短信 | 銀色 | 緞 | N | 鋁/黃銅/青銅/不銹鋼 | 5" | 3.5“ | 1" | 新台幣2,192元 | ||
94.10 | #8 x 3/4短信 | 青銅 | 青銅 | N | 鋁/黃銅/青銅/不銹鋼 | 5" | 3.5“ | 1" | 新台幣2,633元 | ||
95R.26D | #8 x 7/8短信 | 銀色 | 緞鉻 | N | 鑄造黃銅 | 3.5“ | - | 1" | 新台幣1,975元 | ||
95R.3 | #8 x 7/8短信 | 黃銅 | 拋光黃銅 | N | 鑄造黃銅 | 3.5“ | - | 1" | 新台幣2,190元 | ||
870.32D | #4 x 5/8 OH WS | 銀色 | 緞 | 沒有 | 黃銅/不銹鋼 | 3-9 / 16“ | 1.375“ | 3-9 / 16“ | 新台幣208元 | ||
860.32D | #4 x 5/8 OH WS | 銀色 | 緞 | N | 黃銅/不銹鋼 | 2.5“ | 2.5“ | 2.5“ | 新台幣413元 |