項目 | 起重機測功機 |
準確性 | + / - 0.1% |
容量 | 2000磅。 |
有線/無線 | 無線應用 |
顯示屏 | 數位2吋LCD |
完 | 銥和聚氨酯塗層 |
畢業類型 | 磅/千克 |
材料 | 鋁 |
總高度 | 13.2“ |
總長度 | 9" |
總寬度 | 5" |
能量源 | 1.5V鹼性一次性電池 |
解析度 | 1磅/ 0.5千克 |
溫度。 範圍 | -15度F至+175度F(-25度C至+80度) |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | IL |
型號 | 能量源 | 容量 | 顯示屏 | 解析度 | 完 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅恩 3050 CW-016 | 1.5V鹼性一次性電池 | 3200磅。 | 數位2吋LCD | 2磅/ 1千克 | 銥和聚氨酯塗層 | 鋁 | 13.2“ | 9" | 新台幣238,348元 | |
羅恩 3050 CW-03 | 1.5V鹼性一次性電池 | 6000磅。 | 數位2吋LCD | 2磅/ 1千克 | 銥和聚氨酯塗層 | 鋁 | 15.7 | 9" | 新台幣249,387元 | |
羅恩 3050 CW-05 | 1.5V鹼性一次性電池 | 10,000磅。 | 數位2吋LCD | 5磅/ 2千克 | 銥和聚氨酯塗層 | 鋁 | 16.7“ | 9" | 新台幣253,144元 | |
羅恩 3050 CW-10 | 1.5V鹼性一次性電池 | 20,000磅。 | 數位2吋LCD | 10磅/ 5千克 | 銥和聚氨酯塗層 | 鋁 | 21.8“ | 9" | 新台幣282,056元 | |
羅恩 3025 MCW-01 | 1.5V鹼性一次性電池 | 2000磅。 | 數位1吋LCD | 1磅/ 0.5千克 | 銥和聚氨酯塗層 | 鋁 | 13.2“ | 6.3“ | 新台幣178,749元 | |
羅恩 3025 MCW-016 | 1.5V鹼性一次性電池 | 3200磅。 | 數位1吋LCD | 2磅/ 1千克 | 銥和聚氨酯塗層 | 鋁 | 13.2“ | 6.3“ | 新台幣184,798元 | |
羅恩 3025 MCW-03 | 1.5V鹼性一次性電池 | 6000磅。 | 數位1吋LCD | 2磅/ 1千克 | 銥和聚氨酯塗層 | 鋁 | 15.7“ | 6.3“ | 新台幣188,663元 |