扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

轉子夾 DE-5ST PA 固定環,E 型,外徑 6 毫米,100 包 | AE3KWF 5DV19

ROTOR CLIP DE-5ST PA 固定環,E 型,6mm 外徑,100Pk

有現貨
貨號:AE3KWF 型號:DE-5ST PA交叉編號:5DV19

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$188 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目E型卡環
間隙直徑 (已發布)11.30mm
間隙直徑免費OD10.85mm
黑色磷酸鹽
適合凹槽直徑。5mm
適合凹槽寬度0.74mm
對於軸直徑。6mm
免費OD10.85mm
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差-0.08毫米
槽寬公差+ 0.05mm
材料碳素鋼
洛氏硬度RC48-53
拉伸強度120,000 PSI
厚度0.7mm
厚度公差+/- 0.02mm
類別外部

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)1.27
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)2.54
HS代碼7318290000
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ROTOR CLIP DE-5ST PA 固定環,E 型,6mm 外徑,100Pk
新台幣188元 /盒