得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 標準卡環 |
間隙直徑(壓縮) | 0.230“ |
間隙直徑 (已發布) | 0.254“ |
完 | 樸素 |
適合凹槽深度 | 0.012“ |
適合凹槽直徑。 | 0.461“ |
適合凹槽寬度 | 0.029“ |
對於鑽孔直徑。 | 7機構/ 16“ |
免費OD | 0.482“ |
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
槽寬公差 | +0.003“ |
孔直徑 | 0.041“ |
材料 | 不銹鋼 |
洛氏硬度 | RC44-51 |
拉伸強度 | 120,000 PSI |
厚度 | 0.025“ |
厚度公差 | +/- 0.002英寸 |
類別 | 內部 |
UPC | 661291530661 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318240000 |
原產地 | US |