得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | E型卡環 |
間隙直徑 (已發布) | 0.390“ |
間隙直徑免費OD | 0.375“ |
完 | 黃鋅 |
適合凹槽深度 | 0.015“ |
適合凹槽直徑。 | 0.079“ |
適合凹槽寬度 | 0.02“ |
對於軸直徑。 | 7機構/ 64“ |
免費ID | 0.076“ |
免費OD | 0.375“ |
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差 | +0.002“ |
槽寬公差 | +0.002“ |
材料 | 碳素鋼 |
洛氏硬度 | RC48-53 |
拉伸強度 | 100,000 PSI |
厚度 | 0.015“ |
厚度公差 | +/- 0.002英寸 |
類別 | 外部 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |