得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 標準卡環 |
(展開) | 1.090“ |
間隙直徑 (已發布) | 1.050“ |
完 | 黃鋅 |
適合凹槽深度 | 0.023“ |
適合凹槽直徑。 | 0.704“ |
適合凹槽寬度 | 0.046“ |
對於軸直徑。 | 3機構/ 4“ |
免費ID | 0.693“ |
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.003英寸 |
槽寬公差 | +0.003“ |
孔直徑 | 0.052“ |
材料 | 碳素鋼 |
洛氏硬度 | RC47-53 |
拉伸強度 | 150,000 PSI |
厚度 | 0.042“ |
厚度公差 | +/- 0.002英寸 |
類別 | 外部 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |