得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 重型擋圈 |
(展開) | 1.700“ |
間隙直徑 (已發布) | 1.630“ |
完 | 黑色磷酸鹽 |
適合凹槽深度 | 0.038“ |
適合凹槽直徑。 | 1.174“ |
適合凹槽寬度 | 0.103“ |
對於軸直徑。 | 1.25“ |
免費ID | 1.150“ |
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差 | + 0.002 / -0.004“ |
槽寬公差 | +0.005“ |
孔直徑 | 0.093“ |
材料 | 碳素鋼 |
洛氏硬度 | RC47-52 |
拉伸強度 | 150,000 PSI |
厚度 | 0.093“ |
厚度公差 | +/- 0.003英寸 |
類別 | 外部 |
UPC | 848790026585 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |