得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 自鎖卡環 |
完 | 樸素 |
對於鑽孔直徑。 | 1" |
免費OD | 0.750“ |
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.005英寸 |
材料 | 不銹鋼 |
插腳 | 10 |
洛氏硬度 | RC44-51 |
厚度 | 0.01“ |
厚度公差 | +/- 0.001英寸 |
類別 | 內部 |
UPC | 848790032944 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318240000 |
原產地 | US |