項目 | 墊片 |
連線設定 | 三夾 |
材料 | EPDM |
金屬探測 | 沒有 |
溫度。 範圍 | -20至300度F |
管尺寸 | 6" |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 3926904590 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 金屬探測 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40MPE-100 | 0.875“ | EPDM | 沒有 | 1.984“ | -20至300度F | 1" | 新台幣66元 | |
40MPE-150 | 1.377“ | EPDM | 沒有 | 1.984“ | -20至300度F | 1.5“ | 新台幣71元 | |
40MPE-200 | 1.874“ | EPDM | 沒有 | 2.52“ | -20至300度F | 2" | 新台幣73元 | |
40MPE-250 | 2.374“ | EPDM | 沒有 | 3.05“ | -20至300度F | 2.5“ | 新台幣89元 | |
40MPE-300 | 2.878“ | EPDM | 沒有 | 3.583“ | -20至300度F | 3" | 新台幣101元 | |
40MPE-400 | 3.843“ | EPDM | 沒有 | 4.685“ | -20至300度F | 4" | 新台幣119元 | |
40MPU-100 | 0.875“ | 良好 | 沒有 | 1.984“ | -20至250度F | 1" | 新台幣24元 |