項目 | 墊片 |
連線設定 | 三夾 |
內部Dia。 | 2.878“ |
材料 | EPDM |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 3.583“ |
溫度。 範圍 | -20至300度F |
管尺寸 | 3" |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 3926904590 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 金屬探測 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40MPE-100 | 0.875“ | EPDM | 沒有 | 1.984“ | -20至300度F | 1" | 新台幣62元 | |
40MPE-150 | 1.377“ | EPDM | 沒有 | 1.984“ | -20至300度F | 1.5“ | 新台幣61元 | |
40MPE-200 | 1.874“ | EPDM | 沒有 | 2.52“ | -20至300度F | 2" | 新台幣66元 | |
40MPE-250 | 2.374“ | EPDM | 沒有 | 3.05“ | -20至300度F | 2.5“ | 新台幣81元 | |
40MPE-400 | 3.843“ | EPDM | 沒有 | 4.685“ | -20至300度F | 4" | 新台幣107元 | |
40萌-600 | - | EPDM | 沒有 | - | -20至300度F | 6" | 新台幣1,000元 | |
40MPU-100 | 0.875“ | 良好 | 沒有 | 1.984“ | -20至250度F | 1" | 新台幣22元 |