項目 | 衛生墊片 |
連線設定 | 三夾 |
內部Dia。 | 2.374“ |
材料 | 矽膠X射線/金屬可檢測 |
金屬探測 | 是 |
外直徑。 | 3.05“ |
溫度。 範圍 | -40至450度F |
管尺寸 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 3926904590 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40MPE-Z-XR-100 | 0.875“ | EPDM X射線/金屬可檢測 | 1.984“ | -20至300度F | 1" | 新台幣52元 | |
40MPE-Z-XR-150 | 1.377“ | EPDM X射線/金屬可檢測 | 1.984“ | -20至300度F | 1.5“ | 新台幣116元 | |
40MPE-Z-XR-200 | 1.874“ | EPDM X射線/金屬可檢測 | 2.52“ | -20至300度F | 2" | 新台幣157元 | |
40MPE-Z-XR-250 | 2.374“ | EPDM X射線/金屬可檢測 | 3.05“ | -20至300度F | 2.5“ | 新台幣82元 | |
40MPSFY-Z-XR-100 | 0.875“ | FKM X射線/金屬可檢測 | 1.984“ | -30至400度F | 1" | 新台幣242元 | |
40MPSFY-Z-XR-150 | 1.377“ | FKM X射線/金屬可檢測 | 1.984“ | -30至400度F | 1.5“ | 新台幣181元 | |
40MPSFY-Z-XR-200 | 1.874“ | FKM X射線/金屬可檢測 | 2.52“ | -30至400度F | 2" | 新台幣257元 |