BALDOR MOTOR Super-E 農業電機,三相
篩選
基地類型: 死板 , 工作等級: 繼續 , 外殼類型: TEFC , 絕緣級別: F , 安裝類型: 腳架 , 評分: 60赫茲 ,轉速: 1750RPM , 服務係數: 1.15 , 啟動類型: 直接在線
次數 | 型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDEM2333T | - | - | - | - | - | 23.66“ | 3 小時 | - | NT$231,401 | |
A | FDEM4110T | - | - | - | - | - | 30.28“ | 3 小時 | - | NT$569,349 | |
A | FDEM3611T | - | - | - | - | - | 16.55“ | 3 小時 | - | NT$84,815 | |
A | FDEM3558T | - | - | - | - | - | 13.31“ | 3 小時 | - | NT$76,543 | |
A | FDEM2334T | - | - | - | - | - | 23.66“ | 3 小時 | - | NT$279,712 | |
A | FDEM3558 | - | - | - | - | - | 13.23“ | 3 小時 | - | NT$74,320 | |
A | FDEM3615T | - | - | - | - | - | 18.05“ | 3 小時 | - | NT$92,628 | |
A | FDEM4103T | - | - | - | - | - | 27.76“ | 3 小時 | - | NT$365,610 | |
A | FDEM4104T | - | - | - | - | - | 27.76“ | 3 小時 | - | NT$432,801 | |
A | FDEM3714T | - | - | - | - | - | 20.52“ | 3 小時 | - | NT$150,179 | |
A | FDEM3710T | - | - | - | - | - | 19.02“ | 3 小時 | - | NT$133,296 | |
A | FDEM2394T | 0930M | 38.0 A @ 208 V @ 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V | 105 LB-FT | 2 | 15.000馬力 | 23.66“ | 3 | 87 | NT$252,448 | |
A | FDEM4106T | 0936M | 50.0 A @ 208 V @ 46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V | 111 LB-FT | 2 | 20.000馬力 | 23.66“ | 3 | 89 | NT$276,803 | |
A | FDEM4107T | 0946M | 62.0 A @ 208 V @ 58.0 A @ 230 V 29.0 A @ 460 V | 124 LB-FT | 2 | 25.000馬力 | 24.71“ | 3 | 87 | NT$360,820 | |
A | FDEM4108T | 0950M | 74.0 A @ 208 V @ 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V | 173 LB-FT | 2 | 30.000馬力 | 24.71“ | 3 | 89 | NT$427,839 | |
A | FDEM4109T | 1240M | 100.0 A @ 208 V @ 92.0 A @ 230 V 46.0 A @ 460 V | 230 LB-FT | 2 | 40.000馬力 | 28.78“ | 3 | 88 | NT$589,426 | |
A | FDEM4114T | 1252M | 122.0 A @ 208 V @ 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V | 292 LB-FT | 2 | 50.000馬力 | 28.78“ | 3 | 90 | NT$643,953 | |
A | FDEM4115T | 1272M | 128.0 A @ 208 V @ 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V | 396 LB-FT | 4 | 50.000馬力 | 30.28“ | 3 | 85 | NT$621,196 | |
A | FDEM3546 | 3520M | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 4 | 1.000馬力 | 12.23“ | 3 | 71 | NT$70,897 | |
A | FDEM3546T | 3520M | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | 4 | 1.000馬力 | 12.31“ | 3 | 71 | NT$71,867 | |
A | FDEM3554T | 3526M | 4.6 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 20.6 LB-FT | 4 | 1.500馬力 | 13.31“ | 3 | 72 | NT$73,920 | |
A | FDEM3554 | 3526M | 4.6 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 20.6 LB-FT | 4 | 1.500馬力 | 13.23“ | 3 | 72 | NT$72,494 | |
A | FDEM3610T | 3540M | 7.7 A @ 208 V @ 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | 20.5 LB-FT | 2 | 3.000馬力 | 16.52“ | 3 | 92 | NT$87,895 | |
A | FDEM3613T | 3630M | 11.8 A @ 230伏5.9 A @ 460伏 | 33.7 LB-FT | 2 | 5.000馬力 | 16.55“ | 3 | 91 | NT$98,446 | |
A | FDEM3711T | 3728M | 24.9 A @ 208 V @ 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V | 45.7 LB-FT | 2 | 10.000馬力 | 17.89“ | 3 | 87 | NT$148,982 | |
A | FDEM3709T | 3728M | 19.4 A @ 208 V @ 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V | 40.4 LB-FT | 2 | 7.500馬力 | 17.89“ | 3 | 84 | NT$146,985 | |
A | FDEM4314T | A3662M | 135.0 A @ 230伏67.8 A @ 460伏 | - | 4 | 60.000馬力 | 33.48“ | 3 | 87 | - | 詢價
|
A | FDEM4316T | A36068M | 169.0 A @ 230伏84.9 A @ 460伏 | - | 4 | 75.000馬力 | 33.48“ | 3 | 87 | - | 詢價
|
A | FDEM4400T | A40064M | 224.0 A @ 230伏112.0 A @ 460伏 | - | 4 | 100.000馬力 | 38.04“ | 3 | 87 | - | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 滅火器櫃
- 面板過濾器
- 鑄鐵棒料
- 氣刷噴槍套件
- 十年盒
- 面部防護
- 弧閃保護
- 螺紋插入
- 液位計和視線指示器
- 打包機
- BUYERS PRODUCTS 掛鉤接收器擴展
- FPE NJJ系列螺栓固定式塑殼斷路器
- WOODHEAD 130118系列花彩軌道節
- TENNSCO LFF系列假面板
- WATTS P777 系列塑料 Y 型過濾器
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1-14 Uns
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1-8 Unc Lh
- Arrow Pneumatics 不帶末端端口插入件的過濾器/調節器/潤滑器組合,Tri Star
- CONDOR 皮革駕駛員手套,山羊皮,標準,全皮革覆蓋
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機,帶套筒輸入,尺寸 23