項目 | 農用電動機 |
效率 | 91.70% |
機箱類型 | TEFC |
框架材質 | 鑄鐵 |
框架尺寸 | 213T |
滿載電流 | 18.8/9.4 |
HP | 7-1 / 2馬力 |
絕緣級別 | F |
安裝類型 | 腳架 |
總長度 | 19.02“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.375“ |
電壓 | 230 / 460 V |
重量 | 127磅 |
船重(kg) | 57.15 |
船高(厘米) | 44.13 |
船長(厘米) | 66.99 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM2333T | - | - | - | - | - | 23.66“ | 3 小時 | - | 新台幣124,013元 | |
FDEM2334T | - | - | - | - | - | 23.66“ | 3 小時 | - | 新台幣149,903元 | |
FDEM2394T | 0930M | 38.0 A @ 208 V @ 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V | 105 LB-FT | 2 | 15.000馬力 | 23.66“ | 3 | 87 | 新台幣135,292元 | |
FDEM3546 | 3520M | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 4 | 1.000馬力 | 12.23“ | 3 | 71 | 新台幣37,995元 | |
FDEM3546T | 3520M | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | 4 | 1.000馬力 | 12.31“ | 3 | 71 | 新台幣38,515元 | |
FDEM3554 | 3526M | 4.6 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 20.6 LB-FT | 4 | 1.500馬力 | 13.23“ | 3 | 72 | 新台幣38,851元 | |
FDEM3554T | 3526M | 4.6 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 20.6 LB-FT | 4 | 1.500馬力 | 13.31“ | 3 | 72 | 新台幣39,615元 |