項目 | 農用電動機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 7.7 A @ 208 V @ 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 20.5 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 182T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 3.5A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3540M |
極數 | 2 |
產量 | 3.000馬力 |
總長度 | 16.52“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 92 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 3,450轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 3,600轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 28.8 |
船高(厘米) | 32.55 |
船長(厘米) | 58.1 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM2333T | - | - | - | - | - | 23.66“ | 3 小時 | - | 新台幣124,013元 | |
FDEM2334T | - | - | - | - | - | 23.66“ | 3 小時 | - | 新台幣149,903元 | |
FDEM2394T | 0930M | 38.0 A @ 208 V @ 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V | 105 LB-FT | 2 | 15.000馬力 | 23.66“ | 3 | 87 | 新台幣135,292元 | |
FDEM3546 | 3520M | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 4 | 1.000馬力 | 12.23“ | 3 | 71 | 新台幣37,995元 | |
FDEM3546T | 3520M | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | 4 | 1.000馬力 | 12.31“ | 3 | 71 | 新台幣38,515元 | |
FDEM3554 | 3526M | 4.6 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 20.6 LB-FT | 4 | 1.500馬力 | 13.23“ | 3 | 72 | 新台幣38,851元 | |
FDEM3554T | 3526M | 4.6 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 20.6 LB-FT | 4 | 1.500馬力 | 13.31“ | 3 | 72 | 新台幣39,615元 |