項目 | 客房服務車 |
推車材質 | 塑料 |
顏色 | 黑色 |
貨架數量 | 1 |
總高度 | 24.75“ |
總長度 | 22“ |
總寬度 | 15“ |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪型 | 素色 |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 67.31 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 41.91 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 貨架數量 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 輪徑 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG618900PLAT | 2 | 8" | (2)剛性,(2)旋轉 | 18.625“ | 61.75“ | 23.125“ | - | - | 新台幣74,301元 | ||
FG9T7800BLA | 2 | 4" | 旋轉 | 53.5“ | 51.75“ | 22“ | 8" | 熱塑性橡膠 | 新台幣50,884元 | ||
FG618900BLA | 1 | 8" | 旋轉 | 50“ | 60“ | 22“ | 8" | 熱塑性橡膠 | 新台幣57,936元 | ||
1902467 | 1 | - | - | 17“ | 22“ | 15“ | 4" | 聚氨酯 | 新台幣24,282元 | ||
1902466 | 1 | - | - | 21.25“ | 22“ | 15“ | 4" | 聚氨酯 | 新台幣26,791元 |