項目 | 傾斜式卡車蓋子 |
顏色 | 黑色 |
適合容器尺寸 | 20-1 / 4立方英寸 英尺 |
蓋類型 | 樞 |
材料 | 高密度聚乙烯 |
總高度 | 8.75“ |
總長度 | 61“ |
總寬度 | 31.75“ |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 81.79 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 46.48 |
HS代碼 | 3923500000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合容器尺寸 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG131700BLA | 27 cu。 英尺 | 聚甲醛 | 8.375“ | 69.5“ | 34“ | 新台幣13,481元 | ||
FG130700BLA | 13-1 / 2立方英寸 英尺 | 聚甲醛 | 9" | 56.5“ | 28.5“ | 新台幣9,839元 | ||
FG9T2300BLA | 27 cu。 英尺 | 聚甲醛 | 9" | 66.875“ | 34.5“ | 新台幣12,610元 | ||
FG9T2200BLA | 13-1 / 2立方英寸 英尺 | 聚甲醛 | 9" | 52“ | 27.875“ | 新台幣8,886元 | ||
FG102700BLA | 40-1 / 2立方英寸 英尺 | 聚甲醛 | 3" | 82.875“ | 44.5“ | 新台幣17,887元 |