項目 | 傾斜式卡車蓋子 |
顏色 | 黑色 |
適合容器尺寸 | 27 cu。 英尺 |
蓋類型 | 樞 |
材料 | 聚甲醛 |
總高度 | 9" |
總長度 | 66.875“ |
總寬度 | 34.5“ |
船重(kg) | 14.51 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 170.18 |
船寬(厘米) | 88.9 |
HS代碼 | 3923500000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合容器尺寸 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG131700BLA | 27 cu。 英尺 | 聚甲醛 | 8.375“ | 69.5“ | 34“ | 新台幣12,844元 | ||
FG130700BLA | 13-1 / 2立方英寸 英尺 | 聚甲醛 | 9" | 56.5“ | 28.5“ | 新台幣8,954元 | ||
FG9T2200BLA | 13-1 / 2立方英寸 英尺 | 聚甲醛 | 9" | 52“ | 27.875“ | 新台幣8,190元 | ||
FG102800BLA | 20-1 / 4立方英寸 英尺 | 高密度聚乙烯 | 8.75“ | 61“ | 31.75“ | 新台幣12,012元 | ||
FG102700BLA | 40-1 / 2立方英寸 英尺 | 聚甲醛 | 3" | 82.875“ | 44.5“ | 新台幣15,442元 |