得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | Slim Jim集裝箱,頂部和台車系統,加侖或15加侖。 |
封閉類型 | SNAP-ON |
顏色 | 藍色 |
適合容器尺寸 | 15或23加侖。 |
身高 | 2.75“ |
室內/室外 | 室內/室外 |
總長: | 20.375“ |
材料 | 塑料 |
總深度 | 20.375“ |
三方圈 | 矩形 |
頂級設計 | 華蓋 |
信號寬度 | 20.38“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 53.09 |
船寬(厘米) | 30.73 |
HS代碼 | 3923500000 |
原產地 | US |