項目 | 挖掘機鉤 |
附件類型 | 螺栓上 |
維度A | 33機構/ 64“ |
尺寸B | 6.125“ |
尺寸C | 8.187“ |
尺寸D | M20 |
交易規模 | 2.5“ |
工作負荷限制 | 15,000磅。 |
船重(kg) | 6.01 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8431310060 |
原產地 | DE |
型號 | 附件類型 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 交易規模 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7991205 | 螺栓上 | 5機構/ 16“ | 3-1 / 16“ | 4.625“ | M10 | 1.5“ | 3300磅。 | 新台幣22,502元 | |
7991206 | 螺栓上 | 11機構/ 32“ | 4" | 5-13 / 16“ | M12 | 1.75“ | 5500磅。 | 新台幣25,140元 | |
7991209 | 焊接 | 11機構/ 32“ | 3-31 / 32“ | 5-13 / 16“ | - | - | 5700磅。 | 新台幣16,900元 | |
7991210 | 焊接 | 7機構/ 16“ | 4-13 / 16“ | 6.75“ | - | - | 8800磅。 | 新台幣19,932元 | |
8502239 | 焊接 | 1機構/ 2“ | 6.125“ | 8.187“ | - | - | 15,000磅。 | 新台幣42,022元 |