得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 1.437“ |
帶帽螺絲尺寸 | 1 / 4-28 |
間隙直徑 | 2.465“ |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 標準 |
完 | 光明 |
內部Dia。 | 1.437“ |
材料 | 303不銹鋼 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至350度F |
外直徑。 | 2.25“ |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
螺絲尺寸 | 1 / 4“-28 |
類別 | 一件式夾鉗 |
信號寬度 | 9機構/ 16“ |
承受溫度 | 350學位F. |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外直徑。 | 孔直徑。 | 帶帽螺絲尺寸 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 承受溫度 | 間隙直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-40-F | 3.75“ | 2.5“ | 3 / 8-24 | 合金鋼 | 3 / 8“-24 | 7機構/ 8“ | 350學位F. | 4.034“ | 新台幣3,576元 | ||
CL-10-A | 1 5機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7機構/ 16“ | 225學位F. | 1.5“ | 新台幣479元 | ||
CL-10-F | 1 5機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7機構/ 16“ | 350學位F. | 1.5“ | 新台幣409元 | ||
CL-10-不銹鋼 | 1 5機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | #10-32 | 不銹鋼 | #10-32 | 7機構/ 16“ | 350學位F. | 1.5“ | 新台幣998元 | ||
CL-11-A | 1.375“ | 11機構/ 16“ | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7機構/ 16“ | 225學位F. | 1.564“ | 新台幣546元 | ||
CL-11-F | 1.375“ | 11機構/ 16“ | #10-32 | 合金鋼 | #10-32 | 7機構/ 16“ | 350學位F. | 1.564“ | 新台幣446元 | ||
CL-11-不銹鋼 | 1.375“ | 11機構/ 16“ | #10-32 | 不銹鋼 | #10-32 | 7機構/ 16“ | 350學位F. | 1.564“ | 新台幣1,184元 |