項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
間隙直徑 | 1.514“ |
鍵槽寬度 | 3機構/ 16“ |
材料 | 黑色氧化物1215無鉛鋼 |
最大。 扭力 | 1600 英寸磅 |
外直徑。 | 1 5機構/ 16“ |
總長度 | 2" |
螺絲尺寸 | #10-32“ |
類別 | 一件式夾鉗,帶鍵槽 |
UPC | 634529001646 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 鍵槽寬度 | 材料 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLC-10-10-SS | #10-32“ | 5機構/ 8“ | 1.514“ | 3機構/ 16“ | 303不銹鋼 | 950 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | 2" | 新台幣6,301元 | |
CLC-12-12-F | 1 / 4-28“ | 3機構/ 4“ | 1.842“ | 3機構/ 16“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 3200 英寸磅 | 1.5“ | 2.25“ | 新台幣3,583元 | |
CLC-12-12-SS | 1 / 4-28“ | 3機構/ 4“ | 1.842“ | 3機構/ 16“ | 303不銹鋼 | 2000 英寸磅 | 1.5“ | 2.25“ | 新台幣7,753元 | |
CLC-14-14-F | 1 / 4-28“ | 7機構/ 8“ | 1.932“ | 3機構/ 16“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 3600 英寸磅 | 1.625“ | 2.5“ | 新台幣4,101元 | |
CLC-14-14-SS | 1 / 4-28“ | 7機構/ 8“ | 1.932“ | 3機構/ 16“ | 303不銹鋼 | 2300 英寸磅 | 1.625“ | 2.5“ | 新台幣9,242元 | |
CLC-16-16-F | 1 / 4-28“ | 1" | 2.049“ | 1機構/ 4“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 4000 英寸磅 | 1.75“ | 3" | 新台幣4,018元 | |
CLC-16-16-SS | 1 / 4-28“ | 1" | 2.049“ | 1機構/ 4“ | 303不銹鋼 | 2500 英寸磅 | 1.75“ | 3" | 新台幣9,703元 |