扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-SS 聯軸器一件式孔徑 5/8 英寸 | AB8ZDJ 2ALG7

RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-SS 接頭一件式孔徑 5/8 英寸

有現貨
貨號:AB8ZDJ 型號:CLC-10-10-SS交叉參考:2ALG7

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,966 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目剛性軸聯軸器
孔直徑。5機構/ 8“
間隙直徑1.514“
鍵槽寬度3機構/ 16“
材料303不銹鋼
最大。 扭力950 英寸磅
外直徑。1 5機構/ 16“
總長度2"
螺絲尺寸#10-32“
類別一件式夾鉗,帶鍵槽

送貨信息:

船重(kg) 0.25
船高(厘米)3.81
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)3.81
HS代碼8483608000
原產地US

產品型號

產品型號螺絲尺寸孔直徑。間隙直徑鍵槽寬度材料最大。 扭力外直徑。總長度價錢
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-F 聯軸器一件式孔徑 5/8 英寸 | AB8ZDG 2ALG5 CLC-10-10-F#10-32“5機構/ 8“1.514“3機構/ 16“黑色氧化物1215無鉛鋼1600 英寸磅1 5機構/ 16“2"新台幣3,453元
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-F 聯軸器一件式孔徑 3/4 英寸 | AB8ZDL 2ALG9 CLC-12-12-F1 / 4-28“3機構/ 4“1.842“3機構/ 16“黑色氧化物1215無鉛鋼3200 英寸磅1.5“2.25“新台幣3,961元
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-SS 聯軸器一件式孔徑 3/4 英寸 | AB8ZDN 2ALH2 CLC-12-12-SS1 / 4-28“3機構/ 4“1.842“3機構/ 16“303不銹鋼2000 英寸磅1.5“2.25“新台幣8,572元
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-F 聯軸器一件式孔徑 7/8 英寸 | AB8ZDQ 2ALH4 CLC-14-14-F1 / 4-28“7機構/ 8“1.932“3機構/ 16“黑色氧化物1215無鉛鋼3600 英寸磅1.625“2.5“新台幣4,534元
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-SS 聯軸器一件式孔徑 7/8 英寸 | AB8ZDT 2ALH6 CLC-14-14-SS1 / 4-28“7機構/ 8“1.932“3機構/ 16“303不銹鋼2300 英寸磅1.625“2.5“新台幣10,217元
RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-F 聯軸器一件式孔徑 1 英寸 | AB8ZDV 2ALH8 CLC-16-16-F1 / 4-28“1"2.049“1機構/ 4“黑色氧化物1215無鉛鋼4000 英寸磅1.75“3"新台幣4,443元
RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-SS 聯軸器一件式孔徑 1 英寸 | AB8ZDX 2ALJ1 CLC-16-16-SS1 / 4-28“1"2.049“1機構/ 4“303不銹鋼2500 英寸磅1.75“3"新台幣10,364元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-SS 接頭一件式孔徑 5/8 英寸
新台幣6,966元 /單元