項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 20mm |
間隙直徑 | 48.90mm |
鍵槽寬度 | 6mm |
材料 | 黑色氧化物1215無鉛鋼 |
最大。 扭力 | 3200 英寸磅 |
外直徑。 | 42mm |
總長度 | 65mm |
螺絲尺寸 | M6毫米 |
類別 | 一件式夾鉗,帶鍵槽 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 鍵槽寬度 | 材料 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCLC-10-10-F | M4毫米 | 10mm | 33.00mm | 3mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 950 英寸磅 | 29mm | 45mm | 新台幣3,486元 | |
MCLC-10-10-SS | M4毫米 | 10mm | 33.00mm | 3mm | 303不銹鋼 | 800 英寸磅 | 29mm | 45mm | 新台幣6,570元 | |
MCLC-12-12-F | M4毫米 | 12mm | 33.00mm | 4mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 950 英寸磅 | 29mm | 45mm | 新台幣3,445元 | |
MCLC-12-12-SS | M4毫米 | 12mm | 33.00mm | 4mm | 303不銹鋼 | 800 英寸磅 | 29mm | 45mm | 新台幣6,579元 | |
MCLC-14-14-F | M5毫米 | 14mm | 39.40mm | 5mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 1750 英寸磅 | 34mm | 50mm | 新台幣4,234元 | |
MCLC-14-14-SS | M5毫米 | 14mm | 39.40mm | 5mm | 303不銹鋼 | 1400 英寸磅 | 34mm | 50mm | 新台幣9,037元 | |
MCLC-15-15-F | M5毫米 | 15mm | 39.40mm | 5mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 1750 英寸磅 | 34mm | 50mm | 新台幣4,234元 |