項目 | 顎式聯軸器 |
孔直徑。 | 8mm |
鍵槽 | 是 |
鍵槽尺寸 | 2毫米×1毫米 |
材料 | 鋁 |
外直徑。 | 33.3mm |
總長度 | 15mm |
尺寸 | MJSC33 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 孔直徑。 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MJSC25-10-A | 10mm | 3毫米×1.4毫米 | 25.4mm | 11.9mm | MJSC25 | 新台幣2,099元 | |
MJSC25-12-A | 12mm | 4毫米×1.8毫米 | 25.4mm | 11.9mm | MJSC25 | 新台幣2,099元 | |
MJSC25-8-A | 8mm | 2毫米×1毫米 | 25.4mm | 11.9mm | MJSC25 | 新台幣2,146元 | |
MJSC33-10-A | 10mm | 3毫米×1.4毫米 | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | 新台幣2,877元 | |
MJSC33-12-A | 12mm | 4毫米×1.8毫米 | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | 新台幣2,877元 | |
MJSC33-14-A | 14mm | 5毫米×2.3毫米 | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | 新台幣2,628元 | |
MJSC33-15-A | 15mm | 5毫米×2.3毫米 | 33.3mm | 15mm | MJSC33 | 新台幣2,868元 |