項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 14mm |
間隙直徑 | 41.3mm |
完 | 黑色陽極氧化 |
輪轂直徑。 | 41.3mm |
鍵槽 | 5 mm |
通孔長度 | 18mm |
材料 | 鋁 |
最高 轉速 | 4500 |
最高 溫度 範圍(F) | 乙縮醛盤150度F,尼龍盤130度F |
外直徑。 | 41.3mm |
總長度 | 18mm |
螺絲尺寸 | M5毫米 |
螺絲類型 | 緊定螺釘 |
固定螺絲位置 | 2(90度) |
尺寸 | MOSC41 |
次數 | 奧德漢姆設置與鍵槽 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 尺寸 | 輪轂直徑。 | 鍵槽 | 通孔長度 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSC25-10-A | M4毫米 | 10mm | 25.4mm | MOSC25 | 25.4mm | 3 mm | 11.9mm | 25.4mm | 新台幣1,410元 | |
MOSC25-12-A | M4毫米 | 12mm | 25.4mm | MOSC25 | 25.4mm | 4 mm | 11.9mm | 25.4mm | 新台幣1,410元 | |
MOSC25-8-A | M4毫米 | 8mm | 25.4mm | MOSC25 | 25.4mm | 2 mm | 11.9mm | 25.4mm | 新台幣1,410元 | |
MOSC33-10-A | M4毫米 | 10mm | 33.3mm | MOSC33 | 33.3mm | 3 mm | 15mm | 33.3mm | 新台幣1,963元 | |
MOSC33-12-A | M4毫米 | 12mm | 33.3mm | MOSC33 | 33.3mm | 4 mm | 15mm | 33.3mm | 新台幣1,963元 | |
MOSC33-16-A | M4毫米 | 16mm | 33.3mm | MOSC33 | 33.3mm | 5 mm | 15mm | 33.3mm | 新台幣1,963元 | |
MOSC33-8-A | M4毫米 | 8mm | 33.3mm | MOSC33 | 33.3mm | 2 mm | 15mm | 33.3mm | 新台幣1,963元 |