RULAND MANUFACTURING MOSC 系列十字聯軸器輪轂
篩選
完成: 黑色陽極氧化 , 材料: 鋁 , 最大限度。 轉速: 4500 , 最大限度。 溫度。 範圍(F): 乙縮醛盤150度F,尼龍盤130度F , 螺桿類型: 緊定螺釘 , 固定螺絲位置: 2(90度) , 風格: 奧德漢姆設置與鍵槽
次數 | 型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 尺寸 | 輪轂直徑。 | 鍵槽 | 通孔長度 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOSC33-14-A | M4 | 14mm | 1.313 | MOSC33 | 33.3mm | 5 | 0.590 | 1.313“ | NT$1,963 | |
A | MOSC33-12-A | M4毫米 | 12mm | 33.3mm | MOSC33 | 33.3mm | 4 mm | 15mm | 33.3mm | NT$1,963 | |
A | MOSC25-12-A | M4毫米 | 12mm | 25.4mm | MOSC25 | 25.4mm | 4 mm | 11.9mm | 25.4mm | NT$1,410 | |
A | MOSC33-16-A | M4毫米 | 16mm | 33.3mm | MOSC33 | 33.3mm | 5 mm | 15mm | 33.3mm | NT$1,963 | |
A | MOSC25-10-A | M4毫米 | 10mm | 25.4mm | MOSC25 | 25.4mm | 3 mm | 11.9mm | 25.4mm | NT$1,410 | |
A | MOSC25-8-A | M4毫米 | 8mm | 25.4mm | MOSC25 | 25.4mm | 2 mm | 11.9mm | 25.4mm | NT$1,410 | |
A | MOSC33-10-A | M4毫米 | 10mm | 33.3mm | MOSC33 | 33.3mm | 3 mm | 15mm | 33.3mm | NT$1,963 | |
A | MOSC33-8-A | M4毫米 | 8mm | 33.3mm | MOSC33 | 33.3mm | 2 mm | 15mm | 33.3mm | NT$1,963 | |
A | MOSC41-10-A | M5毫米 | 10mm | 41.3mm | MOSC41 | 41.3mm | 3 mm | 18mm | 41.3mm | NT$2,356 | |
A | MOSC41-12-A | M5毫米 | 12mm | 41.3mm | MOSC41 | 41.3mm | 4 mm | 18mm | 41.3mm | NT$2,356 | |
A | MOSC41-16-A | M5毫米 | 16mm | 41.3mm | MOSC41 | 41.3mm | 5 mm | 18mm | 41.3mm | NT$2,356 | |
A | MOSC41-14-A | M5毫米 | 14mm | 41.3mm | MOSC41 | 41.3mm | 5 mm | 18mm | 41.3mm | NT$2,356 | |
A | MOSC41-20-A | M5毫米 | 20mm | 41.3mm | MOSC41 | 41.3mm | 6 mm | 18mm | 41.3mm | NT$2,356 |
MOSC 系列 Oldham 聯軸器集線器
Ruland Manufacturing 聯軸器輪轂專為適應運動傳遞應用中的高平行不對中而設計。 這些符合 REACH 標準的聯軸器輪轂在低軸承負載下運行,可保護軸承等敏感系統部件,並採用平衡設計,可減少高速時的振動。 它們具有輕質鋁結構和黑色氧化表面,可防止磨蝕性液體和顆粒損壞聯軸器輪轂。 這些聯軸器轂可供您選擇,孔徑為 8 - 20 毫米。