扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RULAND MANUFACTURING MTCL-8-1.25-F 軸環夾具 1 件 M8 x 1-1/4 英寸 St | AF9XRM 30VP07

RULAND MANUFACTURING MTCL-8-1.25-F 軸環夾具 1 件 M8 x 1-1/4 英寸 St

有現貨
貨號:AF9XRM 型號:MTCL-8-1.25-F交叉參考:30VP07

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$693 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軸環
孔直徑。M8 x 1-1 / 4英寸
間隙直徑22.4mm
領型
尺寸類型公制
材料黑色氧化物1215無鉛鋼
件數1
工作溫度 範圍-40度至350度F
外直徑。18mm
螺絲材質合金鋼
螺絲尺寸M3 x 8
信號寬度9mm

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.02
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)7.62
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號孔直徑。間隙直徑材料外直徑。螺絲材質螺絲尺寸信號寬度價錢
RULAND MANCLACTURING MTCL-10-1.5-F軸環夾1個M10 x 1-1 / 2英寸St | AF9XQT 30VN88 MTCL-10-1.5-FM10 x 1-1 / 2英寸26.3mm黑色氧化物1215無鉛鋼24mm合金鋼M3 x 109mm新台幣722元
RULAND MANCLACTURING MTCL-10-1.5-SS軸環夾1塊M10 x 1-1 / 2英寸不銹鋼| AF9XQU 30VN89 MTCL-10-1.5-SSM10 x 1-1 / 2英寸26.3mm303不銹鋼24mm不銹鋼M3 x 109mm新台幣1,468元
RULAND製造MTCL-12-1.75-F軸頸夾1件M12 x 1-3 / 4英寸St | AF9XQV 30VN90 MTCL-12-1.75-FM12 x 1-3 / 4英寸32mm黑色氧化物1215無鉛鋼28mm合金鋼M4 x 1211mm新台幣766元
RULAND製造MTCL-12-1.75-SS軸頸夾1件M12 x 1-3 / 4在不銹鋼| AF9XQW 30VN91 MTCL-12-1.75-SSM12 x 1-3 / 4英寸32mm303不銹鋼28mm不銹鋼M4 x 1211mm新台幣1,738元
RULAND MANCLACTURING MTCL-16-2-F軸環夾1塊M16 x 2英寸鋼| AF9XQX 30VN92 MTCL-16-2-FM16 x 2“39.3mm黑色氧化物1215無鉛鋼34mm合金鋼M5 x 1613mm新台幣840元
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-SS軸頸夾1個M16 x 2英寸303不銹鋼| AF9XQY 30VN93 MTCL-16-2-SSM16 x 2“39.3mm303不銹鋼34mm不銹鋼M5 x 1613mm新台幣1,884元
RULAND製造MTCL-20-2.5-F軸環夾1件M20 x 2-1 / 2英寸St | AF9XQZ 30VN94 MTCL-20-2.5-FM20 x 2-1 / 2英寸47.4mm黑色氧化物1215無鉛鋼40mm合金鋼M6 x 1615mm新台幣1,010元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RULAND MANUFACTURING MTCL-8-1.25-F 軸環夾具 1 件 M8 x 1-1/4 英寸 St
新台幣693元 /單元