扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RULAND MANUFACTURING MWC30-11-11-A聯軸器4光束夾11mm x 11mm | AF9VDF 30UY28

RULAND MANUFACTURING MWC30-11-11-A 聯軸器 4 梁夾 11mm x 11mm

有現貨
貨號:AF9VDF 型號:MWC30-11-11-A交叉編號:30UY28

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,697 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目運動控制聯軸器
孔直徑。11毫米×11毫米
間隙直徑20mm
光明
通孔長度17.65mm
材料
最高 角度未對準3學位
最高 軸向未對準(英寸)+/- 0.015
最高 缸徑11
最高 缸徑11 mm
最高 平行錯位(英寸)0.01
最高 轉速6000
最高 溫度 範圍(F)225學位
最小 缸徑11 mm
外直徑。30mm
總長度38mm
螺絲尺寸M4毫米
螺絲類型螺絲帽
尺寸世界移動大會30
次數4梁夾
轉矩58 英寸磅
扭轉剛度(公制/英寸-磅)0.105

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)2.03
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)7.62
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號最高 溫度 範圍(F)孔直徑。間隙直徑最小 缸徑外直徑。總長度螺絲尺寸尺寸價錢
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-A聯軸器4光束夾10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-A225學位10毫米×6毫米25mm6 mm25 mm30mmM3毫米世界移動大會25新台幣3,162元
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-SS聯軸器4光束夾10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SS350學位10毫米×6毫米25mm6 mm25 mm30mmM3毫米世界移動大會25新台幣7,807元
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-A聯軸器4光束夾10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225學位10毫米×7毫米25mm7mm25 mm30mmM3毫米世界移動大會25新台幣3,151元
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-SS聯軸器4光束夾10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SS350學位10毫米×7毫米25mm7mm25 mm30mmM3毫米世界移動大會25新台幣7,837元
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-8-A聯軸器4光束夾10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225學位10毫米×8毫米25mm8 mm25 mm30mmM3毫米世界移動大會25新台幣3,162元
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-3MM-A 聯軸器 4 光束夾 3/16 英寸 x 3mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16“ -3MM-A225學位3/16 x 3 毫米15mm3 mm15mm22mmM2毫米世界移動大會15新台幣2,617元
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-4MM-A 聯軸器 4 光束夾 3/16 英寸 x 4mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16“ -4MM-A225學位3/16 x 4 毫米15mm4mm15mm22mmM2毫米世界移動大會15新台幣2,617元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RULAND MANUFACTURING MWC30-11-11-A 聯軸器 4 梁夾 11mm x 11mm
新台幣4,697元 /單元