項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
間隙直徑 | 33.3mm |
完 | 黑色陽極氧化 |
輪轂直徑。 | 1-5 / 16“ |
鍵槽 | 1機構/ 8“ |
通孔長度 | 15mm |
材料 | 鋁 |
最高 缸徑 | 0.5“ |
最高 轉速 | 4500 |
最高 溫度 範圍(F) | 乙縮醛盤150度F,尼龍盤130度F |
外直徑。 | 33.30mm |
總長度 | 15mm |
螺絲尺寸 | M4毫米 |
螺絲類型 | 緊定螺釘 |
固定螺絲位置 | 2(90度) |
尺寸 | OSC21 |
次數 | 奧德漢姆設置與鍵槽 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 總長度 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 螺絲尺寸 | 尺寸 | 輪轂直徑。 | 鍵槽 | 通孔長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSC16-6-A | 9.9mm | 3機構/ 8“ | 25.4mm | M4毫米 | OSC16 | 1" | - | 11.9mm | 新台幣1,564元 | |
OSC16-8-A | 9.9mm | 1機構/ 2“ | 25.4mm | M4毫米 | OSC16 | 1" | 1機構/ 8“ | 11.9mm | 新台幣1,564元 | |
OSC21-10-A | 15mm | 5機構/ 8“ | 33.3mm | M4毫米 | OSC21 | 1-5 / 16“ | 3機構/ 16“ | 15mm | 新台幣2,178元 | |
OSC21-6-A | 15mm | 3機構/ 8“ | 33.3mm | M4毫米 | OSC21 | 1-5 / 16“ | 3機構/ 32“ | 15mm | 新台幣2,178元 | |
OSC26-10-A | 18mm | 5機構/ 8“ | 41.3mm | M5毫米 | OSC26 | 1.625“ | 3機構/ 16“ | 18mm | 新台幣2,613元 | |
OSC26-12-A | 18mm | 3機構/ 4“ | 41.3mm | M5毫米 | OSC26 | 1.625“ | 3機構/ 16“ | 18mm | 新台幣2,613元 | |
OSC26-6-A | 18mm | 3機構/ 8“ | 41.3mm | M5毫米 | OSC26 | 1.625“ | 3機構/ 32“ | 18mm | 新台幣2,613元 |