得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 5 x 5毫米 |
間隙直徑 | 15.90mm |
完 | 光明 |
通孔長度 | 10.15mm |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 3學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。005 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.008 |
最高 轉速 | 6000 |
最高 溫度 範圍(F) | 225 |
外直徑。 | 15.90mm |
總長度 | 20.3mm |
螺絲尺寸 | M2毫米 |
螺絲類型 | 螺絲帽 |
次數 | 4光束夾 |
轉矩 | 12 英寸磅 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 0.540 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 最高 平行錯位(英寸) | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 最高 溫度 範圍(F) | 最小 缸徑 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMR13-3-3-A | 0.008 | 3 x 3毫米 | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2毫米 | 新台幣2,673元 | |
PCMR13-4-4-A | 0.008 | 4 x 4毫米 | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2毫米 | 新台幣2,281元 | |
PCMR16-5-4-A | 0.008 | 5 x 4毫米 | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2毫米 | 新台幣2,574元 | |
PCMR19-4-3-A | 0.008 | 4 x 3毫米 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | 新台幣2,633元 | |
PCMR19-4-4-A | 0.008 | 4 x 4毫米 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | 新台幣2,633元 | |
PCMR19-5-3-A | 0.008 | 5 x 3毫米 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | 新台幣2,633元 | |
PCMR19-5-4-A | 0.008 | 5 x 4毫米 | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5毫米 | 新台幣2,633元 |