項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 1.375“ |
帶帽螺絲尺寸 | M5 |
間隙直徑 | 3" |
領型 | 快速夾緊 |
尺寸類型 | 標準 |
完 | 陽極氧化 |
內部Dia。 | 1.375“ |
材料 | 2024鋁 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
外直徑。 | 75mm |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
螺絲尺寸 | M5 |
類別 | 快速夾 |
信號寬度 | 15mm |
承受溫度 | 200學位F. |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 帶帽螺絲尺寸 | 信號寬度 | 間隙直徑 | 內部Dia。 | 材料 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCL-6-A | M3 | 3機構/ 8“ | M3 | 10mm | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 2024鋁 | 38mm | 新台幣2,034元 | |
QCL-8-A | M3 | 1機構/ 2“ | M3 | 10mm | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 2024鋁 | 38mm | 新台幣2,033元 | |
QCL-10-A | M3 | 5機構/ 8“ | M3 | 10mm | 1.5“ | 5機構/ 8“ | 2024鋁 | 38mm | 新台幣2,032元 | |
QCL-12-A | M4 | 3機構/ 4“ | M4 | 13mm | 2" | 3機構/ 4“ | 2024鋁 | 50mm | 新台幣2,521元 | |
QCL-16-A | M4 | 1" | M4 | 13mm | 2" | 1" | 2024鋁 | 50mm | 新台幣2,602元 | |
QCL-18-A | M4 | 1.125“ | M4 | 13mm | 2" | 1.125“ | 2024鋁 | 50mm | 新台幣2,484元 | |
QCL-20-A | M5 | 1.25“ | M5 | 15mm | 3" | 1.25“ | 2024鋁 | 75mm | 新台幣3,914元 |