項目 | 空氣調節器 |
調節旋鈕 | 非上升撥盤 |
調整範圍 | 0至160 psi |
儀表端口 | 1 / 4“NPT |
最高 流 | 195 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
總高度 | 4.1“ |
總寬度 | 2.6“ |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
閥門設計 | 均衡 |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8481100060 |
原產地 | US |
A. 定期維護包括檢查是否漏氣、檢查和清潔調節器部件以及確保適當的潤滑(如果需要)。 故障排除包括解決壓力不一致、振動過度或運行不正常的問題。
A. 當超過設定壓力時,洩壓空氣調節器會釋放下游多餘的壓力。 它包括一個安全閥或通風口以釋放多餘的壓力。 另一方面,非洩壓空氣調節器不會釋放多餘的壓力,並在超過設定壓力時保持封閉系統。
A. 為確保壓力讀數準確,請將壓力表或壓力傳感器安裝在空氣調節器下游的位置。 將其放置在任何限制裝置、過濾器或其他組件之前可以提供更準確的調節壓力讀數。
A. 單級空氣調節器採用單級減壓操作,直接將入口壓力降低至所需的設定壓力。 相比之下,兩級空氣調節器具有兩個減壓級。 第一級將壓力降低至中間水平,第二級進一步將其降低至最終所需的設定壓力。 當需要精確控制和調節下游壓力時,使用兩級調節器。
產品 | 型號 | 總長度 | 調整範圍 | 主體材料 | 總寬度 | 管道尺寸 | 閥門設計 | 流量範圍 | 高度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1-02-LAS0 | 1.56“ | 0至125 psi | 不銹鋼 | 1.56“ | 1 / 4“NPT | 不平衡 | - | - | 新台幣19,087元 | ||
SR1-02-KAS0 | 1.56“ | 0至60 psi | 不銹鋼 | 1.56“ | 1 / 4“NPT | 不平衡 | - | - | 新台幣18,544元 | ||
SR2-04-LAS0 | 2.43“ | 0至125 psi | 不銹鋼 | 2.34“ | 1 / 2“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣56,535元 | ||
SR2-04-KAS0 | 2.43“ | 0至60 psi | 不銹鋼 | 2.34“ | 1 / 2“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣55,122元 | ||
R21-02,000 | - | 0至160 psi | - | 2.6“ | 1 / 4“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣7,395元 | ||
R21-03,000 | - | 0至160 psi | - | 2.6“ | 3 / 8“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣7,365元 | ||
R21-06,000 | - | 0至160 psi | - | 2.6“ | 3 / 4“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣7,395元 |