項目 | 空氣調節器 |
調節旋鈕 | 非上升撥盤 |
調整範圍 | 0至160 psi |
儀表端口 | 1 / 4“NPT |
最高 流 | 220 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
總高度 | 4.1“ |
總寬度 | 2.6“ |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
UPC | 094700407795 |
閥門設計 | 均衡 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8481100060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 調整範圍 | 主體材料 | 總寬度 | 管道尺寸 | 閥門設計 | 流量範圍 | 高度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1-02-LAS0 | 1.56“ | 0至125 psi | 不銹鋼 | 1.56“ | 1 / 4“NPT | 不平衡 | - | - | 新台幣17,192元 | ||
SR1-02-KAS0 | 1.56“ | 0至60 psi | 不銹鋼 | 1.56“ | 1 / 4“NPT | 不平衡 | - | - | 新台幣16,934元 | ||
SR2-04-LAS0 | 2.43“ | 0至125 psi | 不銹鋼 | 2.34“ | 1 / 2“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣51,626元 | ||
SR2-04-KAS0 | 2.43“ | 0至60 psi | 不銹鋼 | 2.34“ | 1 / 2“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣49,761元 | ||
R21-02,000 | - | 0至160 psi | - | 2.6“ | 1 / 4“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣6,651元 | ||
R21-03,000 | - | 0至160 psi | - | 2.6“ | 3 / 8“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣6,389元 | ||
R21-04,000 | - | 0至160 psi | - | 2.6“ | 1 / 2“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣6,651元 |